HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal 40x80 mm, 2000 mm, PVC, grau, für größere Kabeldurchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-10208
Höhe - 80 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026567105
Sonepar Artikelnummer
121178935
Hersteller Artikelnummer
181-10208
Hersteller Typ
HTWD-PW-40X80-PVC-GY (32)
Hersteller Artikel Nr.:
181-10208
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
2498 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.519 kg


