HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal HTWD-PD-125X50 PVC Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185-41250
Höhe - 50 mm
Breite - 125 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026565224
Sonepar Artikelnummer
121179062
Hersteller Artikelnummer
185-41250
Hersteller Typ
HTWD-PD-125X50-PVC-GY (18)
Hersteller Artikel Nr.:
185-41250
Höhe:
50 mm
Breite:
125 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.990 kg


