HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal HTWD-PD-20X20 PVC Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185-42020
Höhe - 20 mm
Breite - 20 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
64 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026565293
Sonepar Artikelnummer
121179064
Hersteller Artikelnummer
185-42020
Hersteller Typ
HTWD-PD-20X20-PVC-GY (64)
Hersteller Artikel Nr.:
185-42020
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.136 kg


