HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal HTWD-PD-20X37,5 PVC Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185-42037
Höhe - 37.5 mm
Breite - 20 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026565309
Sonepar Artikelnummer
121179065
Hersteller Artikelnummer
185-42037
Hersteller Typ
HTWD-PD-20X37.5-PVC-GY (32)
Hersteller Artikel Nr.:
185-42037
Höhe:
37.5 mm
Breite:
20 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.170 kg


