HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal HTWD-PD-20X50 PVC Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185-42050
Höhe - 50 mm
Breite - 20 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026565316
Sonepar Artikelnummer
121179066
Hersteller Artikelnummer
185-42050
Hersteller Typ
HTWD-PD-20X50-PVC-GY (20)
Hersteller Artikel Nr.:
185-42050
Höhe:
50 mm
Breite:
20 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.211 kg


