HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal HTWD-PD-25X75 PVC Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185-42575
Höhe - 75 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026565231
Sonepar Artikelnummer
121179069
Hersteller Artikelnummer
185-42575
Hersteller Typ
HTWD-PD-25X75-PVC-GY (32)
Hersteller Artikel Nr.:
185-42575
Höhe:
75 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.353 kg


