HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal HTWD-PD-37.5X25 PVC Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185-43725
Höhe - 25 mm
Breite - 37.5 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
64 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026565200
Sonepar Artikelnummer
121179070
Hersteller Artikelnummer
185-43725
Hersteller Typ
HTWD-PD-37.5X25-PVC-GY (64)
Hersteller Artikel Nr.:
185-43725
Höhe:
25 mm
Breite:
37.5 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.253 kg


