HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal HTWD-PD-37.5X37.5 PVC Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185-43737
Höhe - 37.5 mm
Breite - 37.5 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026565217
Sonepar Artikelnummer
121179071
Hersteller Artikelnummer
185-43737
Hersteller Typ
HTWD-PD-37.5X37.5-PVC-GY (32)
Hersteller Artikel Nr.:
185-43737
Höhe:
37.5 mm
Breite:
37.5 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.273 kg


