HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal HTWD-PD-37.5X50 PVC Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185-43750
Höhe - 50 mm
Breite - 37.5 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026565125
Sonepar Artikelnummer
121179072
Hersteller Artikelnummer
185-43750
Hersteller Typ
HTWD-PD-37.5X50-PVC-GY (40)
Hersteller Artikel Nr.:
185-43750
Höhe:
50 mm
Breite:
37.5 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.324 kg


