HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanal HTWD-PD-75X100 PVC Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185-47510
Höhe - 100 mm
Breite - 75 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026565255
Sonepar Artikelnummer
121179077
Hersteller Artikelnummer
185-47510
Hersteller Typ
HTWD-PD-75X100-PVC-GY (16)
Hersteller Artikel Nr.:
185-47510
Höhe:
100 mm
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.877 kg


