HELLERMANNTYTON - Verdrahtungskanaldeckel grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183-07501
Für Kanalbreite - 75 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026301389
Sonepar Artikelnummer
121178990
Hersteller Artikelnummer
183-07501
Hersteller Typ
HTWD-HF-COV-75MM-PC/ABS-GY (24)
Hersteller Artikel Nr.:
183-07501
Für Kanalbreite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.204 kg
Einfache Montage und Demontage. Sicherer Halt am Kabelkanal. Deckel bündig applizieren für einen stabilen Halt im Verdrahtungskanal


