HELLERMANNTYTON - Verschlusskopf für Kabelbinder Endlosband 15,75x20,3 mm, POM, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-31000
Breite des Bandes - 20.3 mm
Bandlänge - 15.75 mm
Ausführung - Endlosband
Bandverschluss - Stahlnase
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026106816
Sonepar Artikelnummer
121176988
Hersteller Artikelnummer
111-31000
Hersteller Typ
EL-TY (TELSH)-POM-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
111-31000
Breite des Bandes:
20.3 mm
Bandlänge:
15.75 mm
Ausführung:
Endlosband
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 90 °C
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


