HELLERMANNTYTON - Verschlussstück für Endlos-Kabelbindersystem 38x11,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121-58560
Breite des Bandes - 11.7 mm
Bandlänge - 38 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Glasfaserstift
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026114040
Sonepar Artikelnummer
121177185
Hersteller Artikelnummer
121-58560
Hersteller Typ
KR8/C5-PA66W-BK (200)
Hersteller Artikel Nr.:
121-58560
Breite des Bandes:
11.7 mm
Bandlänge:
38 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


