HELLERMANNTYTON - Verschraubung für Metall-Schutzschläuche, drehendes Außengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30404
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026306360
Sonepar Artikelnummer
121178395
Hersteller Artikelnummer
166-30404
Hersteller Typ
SC20-SM-M20-NPB/PS-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30404
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.3 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
35.5 mm
Gesamthöhe:
24 mm
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.046 kg


