HELLERMANNTYTON - Verschraubung für Metall-Schutzschläuche, drehendes Außengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30410
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40
Ausführung - gerade
Gewindeart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026306421
Sonepar Artikelnummer
121178401
Hersteller Artikelnummer
166-30410
Hersteller Typ
SC10-SM-PG7-NPB/PS-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30410
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
5.6 mm
Gewindelänge:
8 mm
Gesamtlänge:
30.2 mm
Gesamthöhe:
13 mm
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.019 kg


