HELLERMANNTYTON - Verschraubung für Metall-Schutzschläuche, drehendes Außengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30411
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40
Ausführung - gerade
Gewindeart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026306438
Sonepar Artikelnummer
121178402
Hersteller Artikelnummer
166-30411
Hersteller Typ
SC12-SM-PG9-NPB/PS-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30411
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Gesamtlänge:
32.2 mm
Gesamthöhe:
17 mm
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.031 kg


