HELLERMANNTYTON - Vierfinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 404-08022
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 35 mm
Betriebstemperatur - -55 .. 100 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660647673
Sonepar Artikelnummer
121179732
Hersteller Artikelnummer
404-08022
Hersteller Typ
408-2-B8W2-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
404-08022
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
35 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
12 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
95 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
15 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.021 kg


