HELLERMANNTYTON - Vierfinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 404-18020
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 60 mm
Betriebstemperatur - -55 .. 100 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660648038
Sonepar Artikelnummer
121179735
Hersteller Artikelnummer
404-18020
Hersteller Typ
418-4-B8W2-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
404-18020
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
60 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
22.9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
202 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
30 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6.4 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.088 kg


