HELLERMANNTYTON - Wanddübel 30x12 mm, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-80500
Länge - 30 mm
Breite - 12 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Befestigungsart - mit Lamellenfuß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660019548
Sonepar Artikelnummer
121177674
Hersteller Artikelnummer
151-80500
Hersteller Typ
LOK01B-PA6HIR-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-80500
Länge:
30 mm
Breite:
12 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Befestigungsart:
mit Lamellenfuß
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 80 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


