HELLERMANNTYTON - Wanddübel 44x9,2 mm, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-80110
Länge - 44 mm
Breite - 12 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Befestigungsart - mit Lamellenfuß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660019517
Sonepar Artikelnummer
121177672
Hersteller Artikelnummer
151-80110
Hersteller Typ
LOK01-PA6HIR-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-80110
Länge:
44 mm
Breite:
12 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Befestigungsart:
mit Lamellenfuß
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 80 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


