HELLERMANNTYTON - Warmschrumpf-Formteil für Stecker gerade PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401-38180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 69 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635038
Sonepar Artikelnummer
121179665
Hersteller Artikelnummer
401-38180
Hersteller Typ
138-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
401-38180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
69 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
60 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
127 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
69 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
20 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


