Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 5x6-25mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 380-04007

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - Nein

  • Bergbauzulassung - Nein

  • Mit konzentrischer Abschirmung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026510941

Sonepar Artikelnummer

121179645

Hersteller Artikelnummer

380-04007

Hersteller Typ

LVK-5x6-25-PO-X-BK

Hersteller Artikel Nr.:

380-04007

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

Nein

Bergbauzulassung:

Nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.267 kg

Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz. 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Thermochromatische Punkte (grüne Punkte) als Schrumpfindikator. Beständig gegen Chemikalien und Erdalkalien. Hohe Witterungsbeständigkeit. halogenfrei. Verpackung im Set für eine einfache Handhabung. Die LVK Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur dient zum universellen Verbinden von unarmierten Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE und VPE ( N(A)YY, NYM, TT). Sie ist zur Verwendung mit Press- und Schraubverbindern auf Aluminium- und Kupferkabeln geeignet, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV.