HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfformteil 3:1 für Stecker gerade PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401-53780
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 25 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660634734
Sonepar Artikelnummer
121179674
Hersteller Artikelnummer
401-53780
Hersteller Typ
153-41-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
401-53780
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
25 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
14 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
40 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3.5 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.005 kg


