HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 411-22180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 25.5 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635182
Sonepar Artikelnummer
121179739
Hersteller Artikelnummer
411-22180
Hersteller Typ
1122-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
411-22180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
25.5 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
15 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
79 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
25.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7.5 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


