HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 411-26180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 43.5 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635229
Sonepar Artikelnummer
121179741
Hersteller Artikelnummer
411-26180
Hersteller Typ
1126-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
411-26180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
43.5 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
34 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
121 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
43.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
12 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.020 kg


