HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 411-28180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 62.5 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
999 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635243
Sonepar Artikelnummer
121179743
Hersteller Artikelnummer
411-28180
Hersteller Typ
1128-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
411-28180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
62.5 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
47 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
133 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
62.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
1 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


