HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 411-33180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 19 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635274
Sonepar Artikelnummer
121179745
Hersteller Artikelnummer
411-33180
Hersteller Typ
1133-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
411-33180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
19 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
13 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
45 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
6 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
2 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


