HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 411-59480
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 66 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635151
Sonepar Artikelnummer
121179764
Hersteller Artikelnummer
411-59480
Hersteller Typ
1159-4-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
411-59480
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
66 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
45 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
66 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
17 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.070 kg


