HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfformteil bis 4:1 für Stecker gerade PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401-59880
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 66 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660634895
Sonepar Artikelnummer
121179704
Hersteller Artikelnummer
401-59880
Hersteller Typ
159-42-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
401-59880
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
66 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
45 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
150 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
66 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
17 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.080 kg


