HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfformteil bis 4:1 für Stecker gerade PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401-78180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 34.2 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635076
Sonepar Artikelnummer
121179711
Hersteller Artikelnummer
401-78180
Hersteller Typ
178-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
401-78180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
34.2 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
26 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
84 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
9.6 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3.1 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.050 kg


