HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfformteil bis 4:1 für Stecker gerade PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401-79180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 43.6 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635083
Sonepar Artikelnummer
121179712
Hersteller Artikelnummer
401-79180
Hersteller Typ
179-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
401-79180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
43.6 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
34.1 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
100 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
11.4 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3.6 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.500 kg


