HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfformteil bis 4,5:1 für Stecker gerade PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401-55880
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 31 mm
Betriebstemperatur - -70 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660634857
Sonepar Artikelnummer
121179685
Hersteller Artikelnummer
401-55880
Hersteller Typ
155-42-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
401-55880
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
31 mm
Betriebstemperatur:
-70 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
18 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
67 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
31 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.009 kg


