HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfformteil bis 4,5:1 für Stecker gerade PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401-56584
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 36 mm
Betriebstemperatur - -70 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635625
Sonepar Artikelnummer
121179689
Hersteller Artikelnummer
401-56584
Hersteller Typ
156-41-GW24-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
401-56584
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
36 mm
Betriebstemperatur:
-70 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
22.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
60 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
36 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
8.5 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


