HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401-13480
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 10.7 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
999 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660414176
Sonepar Artikelnummer
121179656
Hersteller Artikelnummer
401-13480
Hersteller Typ
113-4-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
401-13480
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
10.7 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
7.9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
4.6 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
2 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


