HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401-56573
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 36 mm
Betriebstemperatur - -55 .. 105 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635984
Sonepar Artikelnummer
121179688
Hersteller Artikelnummer
401-56573
Hersteller Typ
156-62-HW21-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
401-56573
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
36 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 105 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
22.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
80 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
21 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
8.5 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


