HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401-57780
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 43 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660634772
Sonepar Artikelnummer
121179695
Hersteller Artikelnummer
401-57780
Hersteller Typ
157-41-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
401-57780
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
43 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
28 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
60 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
43 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
10 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


