HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401-77180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 26.1 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635069
Sonepar Artikelnummer
121179710
Hersteller Artikelnummer
401-77180
Hersteller Typ
177-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
401-77180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
26.1 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
19.1 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
74 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
7.6 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
2.6 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.008 kg


