HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfformteil für Stecker rechtwinklig schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 411-08480
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 16.5 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660410413
Sonepar Artikelnummer
121179737
Hersteller Artikelnummer
411-08480
Hersteller Typ
1108-4-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
411-08480
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
16.5 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
7.9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
17.3 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
16.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3.8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


