HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfformteil für Stecker rechtwinklig schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 411-27180
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 50 mm
Betriebstemperatur - -75 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
999 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660635236
Sonepar Artikelnummer
121179742
Hersteller Artikelnummer
411-27180
Hersteller Typ
1127-1-G-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
411-27180
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
50 mm
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
41.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
132 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
50 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
14.5 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


