HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfformteil für Stecker rechtwinklig schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 411-52573
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 24 mm
Betriebstemperatur - -55 .. 135 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660636011
Sonepar Artikelnummer
121179750
Hersteller Artikelnummer
411-52573
Hersteller Typ
1152-6-HW21-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
411-52573
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
24 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
10.5 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
14 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.055 kg


