HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfkappe 3:1 (3,0mm / 1,0mm) schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 416-00000
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4031026323251
Sonepar Artikelnummer
120328566
Hersteller Artikelnummer
416-00000
Hersteller Typ
PEC-3/1-PO-X-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
416-00000
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
3:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
25 mm
Nennquerschnitt:
0.8 .. 7 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-45 .. 125 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.025 kg


