HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfkappe 3:1 (6,0mm / 2,0mm) schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 416-00001
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026323268
Sonepar Artikelnummer
120328567
Hersteller Artikelnummer
416-00001
Hersteller Typ
PEC-6/2-PO-X-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
416-00001
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
3:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
30 mm
Nennquerschnitt:
3.1 .. 28 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-45 .. 125 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.040 kg


