HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfkappe 3:1 (9,0mm / 3,0mm) schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 416-00002
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026323275
Sonepar Artikelnummer
120328568
Hersteller Artikelnummer
416-00002
Hersteller Typ
PEC-9/3-PO-X-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
416-00002
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
3:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
35 mm
Nennquerschnitt:
7 .. 63 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-45 .. 125 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.055 kg


