HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), schwarz, 10 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300-30120
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026133287
Sonepar Artikelnummer
121179209
Hersteller Artikelnummer
300-30120
Hersteller Typ
HIS-PACK-1.2/0.6-PO-X-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
300-30120
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.4 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.132 kg


