HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), selbstverlöschend, schwarz, 400 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 305-01200
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026139418
Sonepar Artikelnummer
121179295
Hersteller Artikelnummer
305-01200
Hersteller Typ
HFT-A-1.2/0.6-PO-X-BK (400)
Hersteller Artikel Nr.:
305-01200
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.4 mm
Länge:
400 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.002 kg


