HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), transparent, 10 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300-30163
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026133447
Sonepar Artikelnummer
121179215
Hersteller Artikelnummer
300-30163
Hersteller Typ
HIS-PACK-1.6/0.8-PO-X-CL (10)
Hersteller Artikel Nr.:
300-30163
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.8 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.4 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.142 kg


