HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), gelb, 15 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 309-11024
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 101.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 50.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026222363
Sonepar Artikelnummer
121179402
Hersteller Artikelnummer
309-11024
Hersteller Typ
TF21-101.6/50.8-PO-X-YE (15)
Hersteller Artikel Nr.:
309-11024
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
101.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
50.8 mm
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Länge:
15 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.437 kg


