HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 25 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 305-91600
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 102 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
125 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026142388
Sonepar Artikelnummer
121179365
Hersteller Artikelnummer
305-91600
Hersteller Typ
HFT-A-101.6/50.8-PO-X-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
305-91600
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
102 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
51 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Länge:
25 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.300 kg


