HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (101.6/50.8mm), schwarz, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 319-10200
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 101.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 50.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026227672
Sonepar Artikelnummer
120338297
Hersteller Artikelnummer
319-10200
Hersteller Typ
TREDUX-101.6/50.8-PO-X-BK (2)
Hersteller Artikel Nr.:
319-10200
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
101.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
50.8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.070 kg


