HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (11,94/8,81 mm), transparent, 25 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336-01209
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 11.94 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8.81 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026149554
Sonepar Artikelnummer
121179599
Hersteller Artikelnummer
336-01209
Hersteller Typ
TFE2-0-PTFE-CL (25)
Hersteller Artikel Nr.:
336-01209
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
11.94 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8.81 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.38 mm
Betriebstemperatur:
-65 .. 260 °C
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.027 kg


